はんだ 固定のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
3,308件の「はんだ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ バイス」、「クランプ 半田」、「はんだ付け工具」などの商品も取り扱っております。
マルチクランプ goot(太洋電機産業)ランキング1位
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
1個
3,198税込3,518
当日出荷

ツールクリップ モノタロウランキング2位
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニバイス goot(太洋電機産業)ランキング3位
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
1個
879税込967
当日出荷

サポートスタンド 新富士バーナーランキング4位
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

オクトパスクランプキット モノタロウランキング5位
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本アーム長さ(mm)165ベース寸法(mm)40×40×15組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198税込1,318
当日出荷

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。幅(mm)160高さ(mm)185質量(g)310種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)60倍率(倍)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185材質(レンズ)ガラスクリップ数2
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口幅(mm)50(広がり/33)適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398税込2,638
当日出荷

両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
1個
3,998税込4,398
当日出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
1個
6,390税込7,029
当日出荷

1個
639税込703
3日以内出荷


クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)130倍率(倍)-
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
2,598税込2,858
当日出荷